Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Codec PCM2904DB, 2-Kanal SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222757
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM2904DB
EAN/GTIN:
     5059042255959
Suchbegriffe:
9222757
Halbleiter
Audio und Video ICs
Audio und Video Dekoder und Enkoder
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Gehäusegröße = SSOP
Interface-Typ = USB
Anzahl der D/A-Wandler = 1
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.95mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 16bit
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C

Audio-CODEC, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
SSOP
Interface-Typ:
USB
Anzahl der D/A-Wandler:
1
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.95mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
16bit
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,21*
  
Preis gilt ab 47 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 94 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 235 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 470 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 23500 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.