Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Timer ICs
>
Artikel
Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Programmierbar, 3MHz, 8-Pin, MSOP- 15 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9222158
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LMC555CMM/NOPB
EAN/GTIN:
5059042369977
Suchbegriffe:
9222158
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Programmierbar
Gehäusegröße = MSOP
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 3MHz
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ruhestrom max. = 0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = -10mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = 50mA
Höhe = 0.86mm
Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Programmierbar
Gehäusegröße:
MSOP
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
3MHz
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ruhestrom max.:
0.4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
-10mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
50mA
Höhe:
0.86mm
... >
Halbleiter
>
Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs
>
Timer ICs
Weitere Suchbegriffe:
Texas Instruments
,
LMC555CMMNOPB
,
Semiconductors
,
Clock, Timing & Frequency ICs
,
Timer Circuits
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,95*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.