Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 5-Bit Zähler, Divider CMOS Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Zähler 5-Bit Zähler, Divider CMOS Aufwärtszähler THT Dekade 16-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-9215166
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4017BE
EAN/GTIN:
     5059042351804
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Summierzähler
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 5
Logikfamilie = CMOS
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.69 x 6.6 x 4.57mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
5
Logikfamilie:
CMOS
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.69 x 6.6 x 4.57mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: 9215166, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4017BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.