Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.7 (Dia.) x 33.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.7 (Dia.) x 33.5mm
Tadiran 2/3 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.7 (Dia.) x 33.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9209764
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-561S
EAN/GTIN:
     3660766499516
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Batterie Sonderbaugröße
Größe = 2/3 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.1Ah
Anschlusstyp = Standard
Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 33.5mm

3,6-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterien von Tadiran. Lithium-Batterien mit 3,6 V-Kennzeichnung von Tadiran, entwickelt für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen, bei denen ein Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, wie z. B. industrielle Steuergeräte, Unterseetransponder und Temperaturüberwachungsgeräte. Diese Batterien sind frei von schweren Materialien und bieten eine einzigartige Konstruktion, die sie sicher und umweltfreundlich macht. Was sind die Vorteile von Lithiumbatterien?. Nennspannung von 3,6 V, größer als herkömmliche Zellen Hochtemperaturbereich: –55 ° bis +85 °C Sehr hoher Temperaturbereich -55 °C bis +130 °C (RS-Best.-Nr. ; 920-9764 920-9764 ) Hohe Energiedichte, die höchste aller Primärbatterien. Eigenschaften und Vorteile. Lithium-Thionylchlorid Batterien AA, 1/2 AA, 2/3 AA Ausgezeichnete Eigenschaften für die Speicherpufferung Erweiterter Temperaturbereich Hermetisch abgedichtetes Gehäuse Optimierter Spannungspegel nach der Lagerung, um Passivierungsprobleme zu reduzieren Sollte nicht länger als 3 Jahre gelagert werden. Typische Anwendungen: Lithium-Batterien werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Versorgungszähler Integrierte Computer Alarmsysteme Häufig gestellte Fragen Sind Lithiumbatterien schädlich? Lithiumbatterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien/Lithiumbatterien entsorgt? Bitte entsorgen Si
Weitere Informationen:
Größe:
2/3 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.1Ah
Anschlusstyp:
Standard
Abmessungen:
14.7 (Dia.) x 33.5mm
Weitere Suchbegriffe: Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, batterie 2/3 aa 3,6v, batterie 2/3 aa, tadiran batterie 2/3 aa, 9209764, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL561S, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 11,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,41*
€ 12,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1923538
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.