Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Orion1 Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ e 4 16-Strahl, Schutzhöhe 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9209704
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA022303R0100 Orion1-4-30-030-E
EAN/GTIN:
     5059041257961
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Reihe = Orion1
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 16
Schützhöhe = 300mm
Erfassungsabstand min. = 0.2m
Erfassungsabstand max. = 20m
Ansprechzeit max. = 16 ms
Versorgungsspannung = 24 V dcmm
Abmessungen = 306 x 35 x 41 mmmm

EN ISO 13849-1:2008 PL e, Kat. 4 EN 61508-1.4:2010 SIL3 EN 62061:2005/A1:2013 SIL CL 3. CE, cULus, TÜV. Sowohl die Basis- als auch die erweiterten Modelle bieten Erkennung, lokales Zurücksetzen und Überwachung externer Geräte (EDM), wobei das erweiterte Modell außerdem Dämpfung bietet. ABB Orion1 Lichtschranken. Die Orion1 Lichtschranken von ABB werden mit einem Sender und einem Empfänger geliefert. Sie können in Nähe zu einer gefährlichen Maschine installiert werden und sind zur Finger- oder Handerkennung ausgelegt. Die Orion1 ist in zwei Optionen erhältlich, als Basismodell und erweitertes Modell. Eigenschaften und Vorteile. Nicht mehr Funktionen oder Einstellungen als nötig Eine lokale Reset-Taste kann direkt an die Lichtschranke angeschlossen werden: ein Kabel zwischen der Reset-Taste und dem elektrischen Schaltschrank oder ein zusätzliches Steuermodul ist nicht erforderlich. Jede Lichtschranke kann die Betätigungselemente ohne zusätzliches Steuermodul (EDM-Funktion) überwachen Ausrichtungshilfe und ein großer Winkel innerhalb der Grenzen einer Einheit des Typs 4 erleichtern die Ausrichtung Rotationshalterungen vereinfachen die Ausrichtung ebenfalls M12-Steckverbinder beschleunigen die Verkabelung Da die Ausrichtungsstufe angezeigt wird, kann die Ausrichtung vor dem Auftreten eines unerwünschten Stopps verbessert werden Umfangreiche Fehleranzeige verringert die Zeit für die Fehlersuche Schutzschläuche und Linsenabschirmungen schützen die Einheiten in rauen Umgebungen Dämpfungssensoren sind direkt mit dem erweiterten Modell verbunden, ein zusätzliches Remote-Dämpfungsmodul
Weitere Informationen:
Reihe:
Orion1
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
16
Schützhöhe:
300mm
Erfassungsabstand min.:
0.2m
Erfassungsabstand max.:
20m
Ansprechzeit max.:
16 ms
Versorgungsspannung:
24 V dcmm
Abmessungen:
306 x 35 x 41 mmmm
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter kategorie 4, lichtgitter, abb lichtgitter, 9209704, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022303R0100Orion1430030E, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.480,84*
€ 1.640,10*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.516,78*
€ 1.674,88*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,92*
€ 1.675,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.586,87*
€ 1.694,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.721,07*
€ 1.848,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,10*
€ 1.951,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,71*
€ 1.935,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,15*
€ 1.879,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,27*
€ 1.782,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,84*
€ 1.762,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022315R0200 M12-C02PT6RB
ab € 74,44*
Zubehör
ABB
2TLA022315R0300 M12-C02PT62RM
ab € 100,15*
Zubehör
ABB
2TLA022315R1000
ab € 58,39*
Zubehör
ABB
2TLA022315R0100 M12-C02PT2T
ab € 25,76*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0000 JSM Orion01
ab € 54,09*
Zubehör
ABB
2TLA022310R0400 JSM Orion06
ab € 53,99*
Zubehör
ABB
2TLA022313R0100 Orion WET-030
ab € 1.201,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.