Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC 4 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9208947
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6376D
EAN/GTIN:
     5059042298802
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
SMD-Schalter
Anzahl der Ausgänge = 4mA
Anzahl der Eingänge = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerSO
Pinanzahl = 20
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Abmessungen = 16 x 11.1 x 3.3mm

Intelligenter Vierfach-Leistungsschalter für Treiber für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Schalter für die Hochspannungsseite bieten Ein- oder Mehrkanal-MOSFET-Ausgangsschalter für den Antrieb induktiver, kapazitiver oder ohmscher Lasten. Multipower BCD-Technologie Vier unabhängige Ausgänge, 0,5 A Versorgungsspannungsbereich 9,5 bis 35 V Interne Strombegrenzung Nicht leitender Überstromschutz thermische Abschaltung Unterspannungsabschaltung mit Hysterese Diagnoseausgang für Unterspannung, Übertemperatur und Überstrom Externer asynchroner Rückstelleingang Voreinstellbare Verzögerung für Überstrom
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4mA
Anzahl der Eingänge:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerSO
Pinanzahl:
20
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Abmessungen:
16 x 11.1 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, analog multiplexer, 9208947, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, L6376D, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
31
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,41*
2 Tage
2010
1
€ 14,99*
ab € 5,97*
€ 11,46*
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,83*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 16,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 31 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 229,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.