Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 60 kHz 730 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics PWM-Controller 60 kHz 730 V
Artikel-Nr.:
     108EL-9208874
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER22ADIP-E
EAN/GTIN:
     5059042353785
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 60 kHz
Ausgangsspannung = 730 V
Steuerart = Strom
Montage-Typ = THTns
Anstiegszeit = 50ns
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 7.11 x 4.95mm
Länge = 10.16mm
Breite = 7.11mm
Höhe = 4.95mm
Arbeitsspannnung min. = 0 V

VIPer® Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. VIPer®-Hochspannungswandler mit Netzspannungsversorgung (230 V ac) sind Offline-Wandler-ICs mit fester Frequenz, die einen PWM-Controller und einen vertikalen 700-V-Leistungs-MOSFET integrieren. Typische Anwendungen umfassen Offline-Netzteile. Sie sind entweder vom Primärseiten- oder Sekundärseiten-Regelkreis kompatibel.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
60 kHz
Ausgangsspannung:
730 V
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
THTns
Anstiegszeit:
50ns
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 7.11 x 4.95mm
Länge:
10.16mm
Breite:
7.11mm
Höhe:
4.95mm
Arbeitsspannnung min.:
0 V
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, VIPER22ADIPE, 9208874, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,08*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.