Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC Hohe Geschwindigkeit 50 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Power Switch IC Hohe Geschwindigkeit 50 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-9206323
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDE1798DP
EAN/GTIN:
     5059042353464
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Netzschalter-Typ = Hohe Geschwindigkeit
Arbeitsspannnung max. = 50 V
Anzahl der Ausgänge = 1mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Abmessungen = 10.92 x 6.6 x 3.32mm

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Hohe Geschwindigkeit
Arbeitsspannnung max.:
50 V
Anzahl der Ausgänge:
1mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Abmessungen:
10.92 x 6.6 x 3.32mm
Weitere Suchbegriffe: 9206323, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, TDE1798DP, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.