Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-9196478
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3842BN
EAN/GTIN:
     5059042017632
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = THTns
Anstiegszeit = 50ns
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.92 x 6.6 x 3.32mm
Länge = 10.92mm
Breite = 6.6mm
Höhe = 3.32mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

PWM-Controller, STMicroelectronics. PWM-Controller (Impulsbreitenmodulation) können isolierte und nicht isolierte AC/DC- und DC/DC-Schaltnetzteile unterstützen. Sie basieren auf den gängigsten Topologien in einseitigen (wie Flyback-, Vorwärts- oder quasiresonanten Controllern) und zweiseitigen Konfigurationen (wie symmetrischen Halbbrücken) für Schaltnetzteile (SMPS). Der PWM-Controller integriert außerdem einen umfassenden Satz an Schutzvorrichtungen für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
THTns
Anstiegszeit:
50ns
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.92 x 6.6 x 3.32mm
Länge:
10.92mm
Breite:
6.6mm
Höhe:
3.32mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9196478, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, UC3842BN, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.