Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse/Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse/Buchse
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse/Buchse
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse/Buchse
RS PRO Blende einfach, 1-fach Auslass HDMI Buchse/Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9194078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9194078
EAN/GTIN:
     5056112278306
Suchbegriffe:
9194078
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Audio & Video Blenden
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 1
Steckverbindertyp = HDMI
Gender = Buchse/Buchse

1-polige RS Pro-HDMI-Buchse mit Einfachanschluss FrontplatteLassen Sie sich nicht von verwickelten elektrischen Kabeln in Ihr Heimkinoerlebnis einbücken. Die HDMI-Blende (High Definition Multimedia Interface) von RS Pro organisiert störende Kabel bequem durch einen leicht zugänglichen Anschluss für Ihre Audio- und Videogeräteanschlüsse. Die Mono-Port-Frontplatte wird mit einem einzigen Kabel verbunden, das in einer Wand verlegt werden kann und Anschlüsse für Audio-Jacks, USBs (Universal Serial Bus) und eine Vielzahl anderer Audio- und Video-Steckverbinder bietet. Es macht das Bohren mehrerer Löcher in Ihre Wand überflüssig und hält die Anschlussdrähte organisiert und ordentlich. Die Platte selbst ist 10 mm dick und bietet ausreichend Platz, damit Kabel in die erforderliche Richtung gebogen werden können. Diese einteilige Einheit wird mit einem 22 cm langen Stichkabel geliefert. Er ist ideal für den Einsatz in Schulen, Büros und Konferenzräumen.Eigenschaften und Vorteile• Einfache Frontplatte mit HDMI-Steckverbinder • Buchse auf Buchse • Einfacher Gang • Plattenstärke von 10 mm • Ein Steckverbinder • passend für elektrische Kästen in Standardgröße • 22-cm-Stichkabel im Lieferumfang enthalten • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
1
Steckverbindertyp:
HDMI
Gender:
Buchse/Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7684201
ab € 12,47*
Zubehör
RS Pro
7684150
ab € 19,65*
Zubehör
RS Pro
7684197
ab € 16,50*
Zubehör
RS Pro
7684194
ab € 23,23*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 6,89*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.