Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD NPN Fototransistor IR 2μs, 730nm → 1000nm / 7000μA, 2-Pin Subminiatur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190903
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMT1020
EAN/GTIN:
     5059040658608
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 2.3µs
Regelanstiegszeit = 2µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 7000µA
Dunkelstrom max. = 200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 30°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = Subminiatur
Abmessungen = 2.5 x 2 x 2.7mm
Kollektorstrom = 50mA
Wellenlänge min. = 730nm
Breite = 2mm

Fototransistoren der Serie TEMT1000. Diese Familie von NPN-Fototransistoren aus Silizium von Vishay Semiconductor ist in SMD-Subminiaturgehäusen enthalten. Sie verfügen über ein schwarzes Gehäuse aus Kunststoff mit einer Reihe unterschiedlicher Kabeloptionen, einschließlich Knickflügel, umgekehrter Knickflügel, Jochanschluss und axiale Anschlüsse. Die schwarzen Gehäuse dienen den Fototransistoren TEMT1000 als Tageslichtsperrfilter. Geeignete Anwendungen für diese Fototransistoren sind Encoder, Zähler, Foto-Unterbrecher, IR-Detektoren für Tageslichtanwendungen und für den Einsatz als Detektoren in elektronischen Steuerungs- und Antriebsschaltkreisen.. Merkmale der Serie TEMT1000: TEMT1000, TEMT1020, TEMT1030 und TEMT1040 Subminiatur-Gehäuse Oberflächenmontage (SMD) Schwarzes Kunststoffgehäuse Vielzahl von verschiedenen Kabeltypen Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 15°
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
2.3µs
Regelanstiegszeit:
2µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
7000µA
Dunkelstrom max.:
200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
30°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
Subminiatur
Abmessungen:
2.5 x 2 x 2.7mm
Kollektorstrom:
50mA
Wellenlänge min.:
730nm
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 9190903, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, TEMT1020, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,23374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,34*
€ 339,5546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,44*
€ 333,7236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,52*
€ 307,6388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,15*
€ 306,0085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,74*
€ 278,1506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.