Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD NPN Fototransistor Sichtbares Licht, 450nm → 610nm / 39μA, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190745
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEMT6200FX01
EAN/GTIN:
     5059040659339
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 39µA
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 120°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Kollektorstrom = 20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 450 → 610 nm
Höhe über Panel = 0.85mm

Umgebungslichtsensoren, Serie TEMT6200. Merkmale der Umgebungslichtsensoren TEMT6200: 0805 Abmessung Abmessungen: 2 x 1,25 x 0,85 mm Hohe Fotoempfindlichkeit Entstörfilter für nahe IR-Strahlung Winkel für halbe Intensität: 60°. Die Serie TEMT6200 von Vishay Semiconductors umfasst eine Familie von Umgebungslichtsensoren. Diese bestehen aus einem epitaktischen planaren NPN-Fototransistor in einem transparenten Gehäuse. Die Serie TEMT6200 verfügt über ein SMD-Gehäuse mit einer Standardabmessung von 0805. Dieses Gerät wurde so entwickelt, dass es empfindlich gegenüber sichtbarem Licht ist, vergleichbar mit dem menschlichen Auge. Zu den geeigneten Anwendungen für die Serie TEMT6200 gehören Kfz-Sensoren und Display-Hintergrundbeleuchtung für Mobiltelefone, Notebooks, Tablets, Kameras und Armaturentafeln.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
39µA
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
120°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Kollektorstrom:
20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
450 → 610 nm
Höhe über Panel:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: 9190745, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, TEMT6200FX01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,39738* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.272,33*
€ 1.514,0727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.262,70*
€ 1.502,613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.214,10*
€ 1.444,779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.197,90*
€ 1.425,501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.192,14*
€ 1.418,6466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.