Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189540
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE6.8CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040650749
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 10.5V
Durchschlagspannung min. = 6.45V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 57.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Länge = 7.6mm

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
10.5V
Durchschlagspannung min.:
6.45V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
57.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Länge:
7.6mm
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode, 9189540, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, P6KE68CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,25403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,40*
€ 1.363,026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.127,24*
€ 1.341,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.085,00*
€ 1.291,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.054,64*
€ 1.255,0216
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.016,12*
€ 1.209,1828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.