Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZmulti 2 PNOZ m EF Sensor-Box, 24 V dc, 4 Eingänge / 4 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9186614
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Reihe = PNOZmulti 2
Serie = PNOZ m EF
Typ = Eingangs-/Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZmulti 2
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Eingänge = 4
Anzahl der Ausgänge = 4
Montageart = DIN-Hutschiene
Anschlusstyp = Schraubanschluss

Pilz EingangsDas Eingangs-/Ausgangsrelaismodul Pilz PNOZmulti 2 verfügt über 4 sichere Eingänge und 4 sichere Relaisausgänge. Dieses Erweiterungsmodul wird über das 2 konfigurierbare Steuerungssystem mit einer Basiseinheit verbunden. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc und eine Nennleistung von 2 W. Es ist in Terminal mit Schraubanschluss erhältlich.Eigenschaften und VorteileDIN-Hutschienenmontage LED für Fehlermeldungen, Diagnose, Versorgungsspannung, Ausgangsstromkreise und Eingangsstromkreise Testimpulsausgänge dienen zur Überwachung von Kurzschlüssen an den Eingängen Überwachung von Kurzschlüssen zwischen den Sicherheitsausgängen Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 55 °C.ZertifizierungenEn ISO 13849-1PLe En ISO13849-1Cat4 ENIEC62061 SILCL3 CSA-zertifiziert UL-Zulassung TÜV-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Reihe:
PNOZmulti 2
Serie:
PNOZ m EF
Typ:
Eingangs-/Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZmulti 2
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Montageart:
DIN-Hutschiene
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 9186614, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 772143, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,21*
€ 356,76*
9 Tage
8
€ 6,95*
ab € 315,39*
€ 356,91*
2 Tage
20
€ 6,40*
ab € 319,85*
€ 361,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 365,47*
€ 419,18*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 386,20*
€ 431,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,18*
€ 498,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,92*
€ 492,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,39*
€ 450,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,29*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.