| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9186037 Herst.-Nr.: 9186037 EAN/GTIN: 5056112275947 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Farbe = Marineblau/Gelb Kleidungsart = Arbeits-Fleece Mit Kapuze = Nein Geschlecht = Herren Obermaterial = Fleece Abnehmbares Futter = Nein Futterstoff = PET EN-Normen = EN20471 Class 3
ANSI/ISEA 107-2015 TYP R KLASSE 3 EN ISO 20471 Klasse 3 GO/RT 3279 Ausgabe 8 (nur Orange) ANSI/ISEA 107-2010 Klasse 3:2. CE-zertifiziert. RS Pro Hi-Vis-Vliesjacke, zweifarbig. Zweifarbige RS Pro Hi-Vis-Vliesjacke im klassischen Stil mit großzügigem Sitz. Das Vliesgewebe hat eine Antipilling-Oberfläche, die Knötchenbildung verhindert, sodass der Look des Vliesgewebes beibehalten wird. Eine bequeme Vliesjacke mit Reißverschluss vorn und Seitentaschenverschluss sowie verstellbarem Saum mit federbelasteten Knebeln und Kordelzug. Die elastischen Manschetten vervollständigen den Look und Sitz der Vliesjacke. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE:. Deutlich sichtbar Zweifarbig Mit Reißverschluss Elastische Ärmelmanschetten Reflektierendes Markierungsband Einstellbarer Kordelzug Federbelastete Knebel 3 Taschen Großzügige Passform Bequem. MATERIAL:. Außenseite – 100 % Polyester, Antipilling-Oberfläche 300 g Rumpffutter – 100 % Polyester, Polyester-Netzgewebe 60 g Ärmel – 100 % Polyester-Taft 60 g. GRÖSSEN:. Klein = zöllige Größe bis zu 38" Brustumfang / metrische Größe bis 96 cm /Euro-Größe bis 48 Mittel = zöllige Größe 39" - 41" Brustumfang / metrische Größe bis 104 cm /Euro-Größe bis 52 Groß = zöllige Größe 42" - 44" Brustumfang / metrische Größe bis 112 cm /Euro-Größe bis 56 XL = zöllige Größe 45" - 48" Brustumfang / metrische Größe bis 124 cm /Euro-Größe bis 62 XXL = zöllige Größe 49" - 52" Brustumfang / metrische Größe bis 132 cm /Euro-Größe bis 66 XXXL = zöllige Größe 53" - 55" Brustumfang / metrische Größe bis 140 cm /Euro-Größe bis 70 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | Marineblau/Gelb | Kleidungsart: | Arbeits-Fleece | Mit Kapuze: | Nein | Geschlecht: | Herren | Obermaterial: | Fleece | Abnehmbares Futter: | Nein | Futterstoff: | PET | EN-Normen: | EN20471 Class 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 9186037, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, RS PRO, F301YNRXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Hoodies & Fleeces |
| | |
| |