Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 408 Sekundenkleber Cyanacrylat Flüssig Gelb, Flasche 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9184794
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     408
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Klebstofftyp = Cyanacrylat
Verpackungseinheit = 20 g
Handelsname = Loctite 408
Produktform = Flüssig
Farbe = Gelb
Gebinde Typ = Flasche
Viskosität = Niedrig°C
Aushärtungszeit = 10 s°C

Klebstoff Loctite 408. Loctite 408 ist ein Sekundenkleber mit geringer Viskosität, der zum Kleben einer Vielzahl von Materialien zwischen zwei eng anliegenden Oberflächen entwickelt wurde. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendungen:. Lösungsmittelfrei Geruchsarm Geringes Ausblühen Klebt schnell. Kunststoffen, Gummis und Metalle Geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen wie Papier, Stoff, Leder und Holz Einsatz für ein hohes Maß an Ästhetik oder dort, wo Dampfsperren schwierig herzustellen sind
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Cyanacrylat
Verpackungseinheit:
20 g
Handelsname:
Loctite 408
Produktform:
Flüssig
Farbe:
Gelb
Gebinde Typ:
Flasche
Viskosität:
Niedrig°C
Aushärtungszeit:
10 s°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.