Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 11, XL, Electrical Protection, Latex Beige 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182283
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     GLE36-3/11
EAN/GTIN:
     3760245120402
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Handschuhgröße = 11, XL
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903:2003 Class 3
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Handschuhklasse 3, Kategorie RC. EN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11, XL
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903:2003 Class 3
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe gr.11, isolierende handschuhe, 9182283, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36311, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,49*
€ 162,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,32*
€ 161,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,22*
€ 152,58
pro Paar
ab 7 Paar
€ 119,12*
€ 141,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,60*
€ 132,80
pro Paar
ab 15 Paar
€ 107,39*
€ 127,79
pro Paar
ab 40 Paar
€ 101,63*
€ 120,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.