Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 9, Electrical Protection, Latex Beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9182271
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     GLE36-3/09
EAN/GTIN:
     3760245120389
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903:2003 Class 3
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken. Handschuhklasse 3, Kategorie RC. Latexhandschuhe der Klasse 3 zur elektrischen Isolierung. Die Latex-Isolierhandschuhe haben eine ergonomische Form und sind innen leicht gepudert, um sicherzustellen, dass sich die Handschuhe leicht an- und ausziehen lassen. Aufgrund der Naturlatexbasis bieten die Handschuhe Ihnen hohe dielektrische Eigenschaften. Die Handschuhe müssen zum mechanischen Schutz mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden. MERKMALE:. Handschuhklasse 3 Für eine Betriebsspannung von 26 bis 500 V Mechanischer Widerstand mit einem Überhandschuh aus Leder Hohe dielektrische Eigenschaften Ergonomische Form. Leicht gepudert Leicht an- und auszuziehen Naturlatexbasis Muss mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden Länge: 360 mm Kategorie RC Verschiedene Größen verfügbar Farbe - Beige Geschnittene Kanten
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903:2003 Class 3
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektrikerhandschuh, 9182271, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36309, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,00*
€ 163,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,89*
€ 161,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,76*
€ 153,22
pro Paar
ab 7 Paar
€ 119,62*
€ 142,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,23*
€ 133,55
pro Paar
ab 15 Paar
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paar
ab 40 Paar
€ 102,20*
€ 121,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,22*
€ 108,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.