| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9182261 Herst.-Nr.: GLE36-1/08 EAN/GTIN: 3760245120259 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 8, M Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection Handschuhmaterial = Latex Hauptfarbe des Handschuhs = Beige Handschuhbeschichtung = Latex EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
EN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken. Handschuhklasse 1, Kategorie AZC. Latexhandschuhe der Klasse 1 zur elektrischen Isolierung. Die Latex-Isolierhandschuhe haben eine ergonomische Form und sind innen leicht gepudert, um sicherzustellen, dass sich die Handschuhe leicht an- und ausziehen lassen. Aufgrund der Naturlatexbasis bieten die Handschuhe Ihnen hohe dielektrische Eigenschaften. Die Handschuhe müssen zum mechanischen Schutz mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden. MERKMALE: Handschuhklasse 1 Für 7500 V Betriebsspannung Mechanischer Widerstand mit einem Überhandschuh aus Leder Hohe dielektrische Eigenschaften Ergonomische Form. Leicht gepudert Leicht an- und auszuziehen Naturlatexbasis Muss mit einem Überhandschuh aus Leder getragen werden Länge: 360 mm Farbe: Beige Geschnittene Kanten Kategorie AZC Verschiedene Größen verfügbar Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 8, M | Primäre Handschuhanwendung: | Electrical Protection | Handschuhmaterial: | Latex | Hauptfarbe des Handschuhs: | Beige | Handschuhbeschichtung: | Latex | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Nein | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektroschutzhandschuhe gr. 8, isolierende handschuhe, 9182261, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36108, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |