Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Optokoppler, 6652500, 5 V dc (Aus), 53 V dc (Ein), 6 mA, DIN-Hutschiene, Breite 6.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-918-6995
Hersteller:
     Murr Elektronik
Herst.-Nr.:
     6652500
EAN/GTIN:
     5059045635369
Suchbegriffe:
Optokoppler
murrelektronik optokoppler
optokoppler
optokoppler dil-4
Durchlassspannung max. = 5 V dc (Aus), 53 V dc (Ein)
Eingangsstrom max. = 6 mA
Isolationsspannung = 3.75kV
Anstiegszeit = 35µs
Pinanzahl = 4
Montageart = DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 78mm
Breite = 6.2mm
Tiefe = 70mm
Ausgangstyp = Fototransistor

DIN-Schienen-Optokoppler MIRO TR. MIRO TR Optokoppler werden zum Kombinieren verschiedener Signalpegel oder zum Trennen eines Signals von einem anderen verwendet. Sie bieten eine optoelektronische Signalübertragung zwischen Eingang und Ausgang und verschleißen deshalb nie. DIN-Hutschienenmontage Kompakt, 6,2 mm Breite Langlebige Bauweise Kein mechanischer Verschleiß Geräuscharmer Betrieb Keine Kontaktprellzeit Kurze Schaltzeiten Modelle mit Schaltfrequenzen bis zu 500 kHz Stoß- und schwingungsfest Niedrige Eingangsleistung LED (gelb) für Eingangsanzeige Federklemmen oder Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Durchlassspannung max.:
5 V dc (Aus), 53 V dc (Ein)
Eingangsstrom max.:
6 mA
Isolationsspannung:
3.75kV
Anstiegszeit:
35µs
Pinanzahl:
4
Montageart:
DIN-Hutschiene
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
78mm
Breite:
6.2mm
Tiefe:
70mm
Ausgangstyp:
Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: 9186995, Relais, Steuerrelais, DIN-Schienen Optokoppler, Murrelektronik Limited, 6652500
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 19,71*
23 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 16,81*
€ 19,72*
Lager 108
17
€ 6,95*
ab € 16,81*
€ 19,75*
€ 5,15*
ab € 18,09*
€ 21,03*
33 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 29,15*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 27,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.