Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD SPI Digital VFLGA 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD SPI Digital VFLGA 12-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9172725
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LIS3MDLTR
EAN/GTIN:
     5059042334111
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Magnetometer
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = SPI
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,9 V
Gehäusegröße = VFLGA
Sensitivität = 1711LSB/g
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Magnetometer (e-Kompasse), STMicroelectronics. Hochleistungs-3-Achsen-Magnetometer, die sehr energiesparend arbeiten Magnetsensor mit digitalem Ausgang Zur genauen Feststellung der Richtung und Größe externer Magnetfelder Genauer Kompasskurs für tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Magnetometer
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
SPI
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,9 V
Gehäusegröße:
VFLGA
Sensitivität:
1711LSB/g
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 9172725, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LIS3MDLTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.