Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 14-teilig M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 14-teilig M12
RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 14-teilig M12
Artikel-Nr.:
     108EL-9172602
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9172602
EAN/GTIN:
     5056112270539
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Gewindegröße = M12
Stückzahl = 14
Material/Stoff = HSS

14-teiliger Gewindebohrer- und Bohrersatz von RS Pro. Wir stellen vor: Der 14-teilige Gewindebohrer- und Bohrersatz unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiger kompakter Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet, einschließlich zum Schneiden von Gewinden in Materialien und zum Bohren von Löchern bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder Bohrer. Der 14-teilige Satz verfügt über eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die 7 Gewindestücke sind für die Gewindegrößen M3 bis M12 geeignet und die Bohrer sind für 2,5- bis 10,2-mm-Bohrungen geeignet. Dieser praktische Satz wird mit einem Durable Case geliefert, der einen ausgezeichneten Schutz bei Nichtgebrauch gewährleistet und gleichzeitig die Teile organisiert hält. Eigenschaften und Vorteile. 7 x Gewindebohrer einschließlich Gewindegrößen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 7 x Bohrer einschließlich Größen: 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm Hergestellt aus Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) für ausgezeichnete Haltbarkeit Toleranzklasse des Gewindebohrers: 6H Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Durable Aufbewahrungsbox. Anwendung. Gewindebohrersätze sind ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in Materialien, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen, während Bohrersätze perfekt für Heimwerkerprojekte sind, bei denen ein Loch in eine Oberfläche oder ein Material eingeschoben werden muss. Gewindebohrer- und Bohrersätze kombinieren die beiden und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer- und Bohrersätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erre
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Stückzahl:
14
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m12, gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment 14teilig, 9172602, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T1101A14, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 98,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 109,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.