Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Mikrocontroller ARM Cortex M4F STM32F334C8T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Discovery MCU Mikrocontroller ARM Cortex M4F STM32F334C8T6
Artikel-Nr.:
     108EL-9158937
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F3348-DISCO
EAN/GTIN:
     5059042286557
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie = STM
Teilenummer des Prozessors = STM32F334C8T6
Prozessortyp = MCU

Kennenlernkit für STM32F334R8 Mikrocontroller. Das 32F3348DISCOVERY Starterkit hilft Ihnen bei der Erkundung der digitalen Leistungsmerkmale der STM32F334 Mikrocontroller. Die Platine unterstützt den Benutzer mit allem, was für einen schnellen Start erforderlich ist, bei der Entwicklung von Anwendungen. Die Merkmale umfassen eine eingebettete ST-LINK/V2-1 Debugging-Tool-Schnittstelle, Dimmen einer LED mit hoher Helligkeit mit Abwärtswandler, Abwärts-/Aufwärtswandler, LEDs und Drucktasten. STM32F334C8T6 Mikrocontroller mit 64 KB Flash-Speicher, 12 KB RAM in einem LQFP48-Gehäuse Integrierter ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit Auswahlmodusschalter und SWD-Steckverbinder ARM mbed-fähig (mbed.org) Virtueller COM-Anschluss, Massenspeicher und Debugging-Anschlussschnittstellen werden auf USB unterstützt USB-Bus-Netzteil oder externe 5-V-Versorgung LED mit hoher Helligkeit, Dimmen mit Abwärtswandler Abwärts- / Aufwärtswandler Sechs LEDs: Stromversorgung, USB-Kommunikation und vier verschiedenfarbige Benutzer-LEDs BENUTZER- und RESET-Drucktasten Verlängerungsanschlussstiftleiste für LQFP48 Eingänge/Ausgänge Umfassende kostenlose Software einschließlich verschiedener Beispiele
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
ARM Cortex M4F
Name der Prozessorfamilie:
STM
Teilenummer des Prozessors:
STM32F334C8T6
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, mikrocontroller, 9158937, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, STM32F3348DISCO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,59*
€ 24,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,57*
€ 24,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F334R8
€ 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.