| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9146710 Herst.-Nr.: NSL-19M51 EAN/GTIN: 5060641225915 |
| |
|
| | |
| CD-Zelle, Serie NSL, Silonex. Lichtabhängige Widerstände sind zwei kadmiumsulfide (CDs)-photoleitfähige Zellen mit ähnlichen Reaktionen wie das menschliche Auge. Der Zellenwiderstand fällt mit zunehmender Lichtintensität.. Halbleiterphotosensor, der bei Bestrahlung mit Licht die Photoleitfähigkeit verwendet, um den Widerstandswert zu senken Keramikgehäuse mit einer Empfindlichkeit von bis zu 690 nm To-5- und TO-18-Gehäuse Geeignet für den Einsatz in Anwendungen wie Straßenbeleuchtungs-Autoflashern und Kamera-Lichtmessgeräten. Anwendungen. Anwendungsgebiete: Raucherkennung Automatische Beleuchtung Steuerung der Chargenzählung Einbruchmeldeanlagen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9146710, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, Luna Optoelectronics, NSL19M51, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,43* | € 1,50* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,95* | € 4,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|