Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 779.UVT Taschenlampe UV-LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 410 lm / 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9144143
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.UVTPB
EAN/GTIN:
     3662424047466
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = UV-LED
Lichtstärke = 410 lm
Batterien = 3 x AAA
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 50 m
Strahltyp = UV
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 118g

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden. 3 AAA-Batterien, Trageriemen und Schutztasche. UV-Taschenlampe Facom 779 UVT LED. Die 779.UVTPB ist eine kompakte und leichte LED-UV-Taschenlampe von FACOM, die die neueste UV-Technologie nutzt. Diese LED-Taschenlampe verfügt über eine leistungsstarke 1-W-LED, die einen ultravioletten Strahl ausstrahlt. UV-Taschenlampen sind großartige Werkzeuge zum Sehen und Beobachten von Dingen, die normalerweise unsichtbar sind. UV-Taschenlampen sind in der Lage, die speziellen Markierungen mit fluoreszierender Tinte zu erkennen, die normalerweise bei normalem Licht unsichtbar sind. Diese Art von LED-Taschenlampe ist ideal für den Einsatz mit bestimmten Banknoten, Kreditkarten, Reiseschecks, Briefmarken und anderen Gegenständen mit Sicherheitszeichen. Eigenschaften und Vorteile:. UV-LED mit 1 W Wellenlänge: 395 nm bis 410 nm Betriebszeit: 23 Stunden Schutzart IP67 - wasserdicht und staubdicht Gewicht: 118 g (mit Batterien). Typische Anwendungen:. UV-Beleuchtung kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. UV-Taschenlampen und Taschenlampen können in Situationen, in denen Mobilität und Benutzerfreundlichkeit wichtig sind, am nützlichsten sein. UV-Taschenlampen sind in der Lage, genügend UV-Licht zur Beobachtung von Fluoreszenzeffekten bereitzustellen. LED-UV-Taschenlampen können in Bereichen wie: Forensisch Verbrechensuntersuchung Prüfung auf Körperflüssigkeiten Suche nach Insekten und Reptilien. Häufig gestellte Fragen Welche Batterien sind dafür nötig? 3 x AAA-Batterien Ist sie aufladbar? Nein, diese LED-Taschenlampe ist nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
UV-LED
Lichtstärke:
410 lm
Batterien:
3 x AAA
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
50 m
Strahltyp:
UV
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
118g
Weitere Suchbegriffe: UV-Taschenlampe, facom taschenlampe, uv taschenlampe, taschenlampe leuchtweite 50m, 9144143, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Facom, 779UVTPB, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,86*
€ 82,86*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,85*
€ 82,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,23*
€ 83,24*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 71,47*
€ 90,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 91,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
834B.RTI
ab € 19,59*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 273,59*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 95,21*
Ähnlich
Facom
779.TRIPODPF
ab € 63,10*
Ähnlich
Facom
779.1000RPB
ab € 135,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.