Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 380 x 285mm / Innen 310 x 350 x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 380 x 285mm / Innen 310 x 350 x 250mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 380 x 285mm / Innen 310 x 350 x 250mm
RS PRO Aluminium Transportkoffer, Außenmaße 340 x 380 x 285mm / Innen 310 x 350 x 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9144109
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9144109
EAN/GTIN:
     5056112265535
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer alu
gerätekoffer
Material = Aluminium
Höhe Innen = 310 mm
Breite Innen = 350 mm
Tiefe Innen = 250mm
Abmessungen Innen = 310 x 350 x 250mm
Höhe Außen = 340 mm
Breite Außen = 380 mm
Äußere Tiefe = 285mm
Abmessungen Außen = 340 x 380 x 285mm
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Materialart = Metall
Teiler = Nein
Gewicht = 3.1kg

Wasserdichtes Metallgehäuse von RS Pro, 340 x 380 x 285 mmMachen Sie Reisen mit wertvollen und empfindlichen Gegenständen sorgenfrei mit diesem robusten, wasserdichten Gehäuse aus der RS Pro Serie.Das Gerätegehäuse besteht aus hochwertigem Aluminium und ist daher leicht und robust. Es ist ideal für den gewerblichen und privaten Gebrauch, mit Funktionen, die sicherstellen, dass Wertsachen sicher unterwegs sind. Dazu gehören LID-Haltebänder, Fittings für ein Vorhängeschloss und Kippverschlüsse für sicheren Verschluss. Einfache Drehluck- und Stapellokatoren an jeder Ecke des Gehäuses sorgen dafür, dass sie einfach und effizient in Transportbehältern und Lagerhäusern gestapelt werden können. Dank der komfortablen Griffigkeit sind die Griffe aus Aluminiumlegierung bequem zu bedienen und vor Beschädigung geschützt. Ein Gehäuse aus rostfreiem Aluminium macht dieses Produkt Durable, während Gummidichtungen um den LID es ausweichersicher machen. Als Teil der RS Pro Serie wird dieses Produkt auf Qualität und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• RS PRO equipment case • Innenabmessungen - Höhe 310 mm, Breite 350 mm und Tiefe 250 mm • Außenabmessungen - Höhe 340 mm, Breite 380 mm und Tiefe 285 mm • Lightweight aluminium construction offers strength and durability • Stainless-steel hinges • Gewicht: 3,1 kg • No wheels or dividers • Robust ribbed body design • Showerproof with rubber-sealing around the lid and body contact point • Stacking locators on each lid corner for easy stacking and inter-stackingRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe Innen:
310 mm
Breite Innen:
350 mm
Tiefe Innen:
250mm
Abmessungen Innen:
310 x 350 x 250mm
Höhe Außen:
340 mm
Breite Außen:
380 mm
Äußere Tiefe:
285mm
Abmessungen Außen:
340 x 380 x 285mm
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Materialart:
Metall
Teiler:
Nein
Gewicht:
3.1kg
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer rs pro, 9144109, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, RMT1008, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Savigny
40013 IB
ab € 26,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.