Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molveno Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 20 A 22mm x 30mm beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143563
Hersteller:
     Molveno
Herst.-Nr.:
     SX8231881100G000
EAN/GTIN:
     5059045283065
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 20 A
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Blade
Tafelausschnitt Größe = 30 x 22mm
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +125°C

Kippschalter Molveno Serie SX82. Die SX82-Serie von Molveno der einrastenden Wippschalter für die Tafelmontage. Die zweipoligen Wippen, wahlweise beleuchtet oder unbeleuchtet, eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum. Die robusten Schalter sind einfach zu installieren. Sobald ein Standard-Euro-Ausschnitt von 30 x 20 mm hergestellt ist, werden die Schalter einfach in das Panel eingerastet und sicher gehalten. Die Wippschalter der Serie SX82 sind ideal für Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schalttafeln und Geräten. Eigenschaften und Vorteile E/A-Markierung Standard-Euro-Ausschnitt 30 x 22 mm Konfigurierbar als 1-polige Ein/Aus-Schalter, 2-poliger Schließer und 2-poliger Doppelumschalter Vollbeleuchtete Betätigungselemente oder die Option eines schwarzen Betätigungselements mit Neonanzeige Anschluss über Schnellverbindungsklemmen 6,3 x 0,8 mm Optionale spritzwassergeschützte Kappe und Blende separat erhältlich Einrastender Zweipunkt-Betrieb Anwendungen Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt eingesetzt werden. Die einfach zu bedienenden Wippschalter befinden sich in vielen verschiedenen Bereichen des privaten und industriellen Bereichs. Einige der häufigsten sind: Medizinische Geräte Kaffeemaschinen Kühl- und Gefrierschränke Stromanschlüsse Maschinenschutz Bedientafeln Häufig gestellte Fragen B>Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße. Gibt es weiteres Zubehör für die Wippschalter der Serie SX82? Ja, eine spritzwassergeschützte Kappe und Blende für 30-x-22-mm-Schalter sind erhältlich. Schutzart IP65 bei richtiger Montage. Siehe Teilenummer ; 793-2525 793-2525 Die Teilenummer ; 793-2516 793-2516 ist ein beleuchteter 2-poliger Schließer mit grüner Linse und E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2525 793-2525 ist eine durchsichtige Schutzkappe Die Teilenummer ; 793-2507 793-2507 ist ein beleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit roter Linse und E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2513 793-2513 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2519 793-2519 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter mit E/A-Kennzeichnung Die Teilenummer ; 793-2522 793-2522 ist ein schwarzer 2-poliger Schließer-Schalter mit blauer Neonanzeige ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3563 914-3563 ist ein schwarzer 2-poliger Schließer-Schalter mit roter Neonanzeige ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3572 914-3572 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Doppelumschalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3575 914-3575 ist ein schwarzer, unbeleuchteter 2-poliger Schließer-Schalter ohne Kennzeichnung Die Teilenummer ; 914-3579 914-3579 ist ein weißer, unbeleuchteter einpoliger Ein/Aus-Schalter mit E/A-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
20 A
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Blade
Tafelausschnitt Größe:
30 x 22mm
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +125°C
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 9143563, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Molveno, SX8231881100G000, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.