Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139053
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMS 124
EAN/GTIN:
     5059045434399
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
knitter schiebeschalter
schiebeschalter
schiebeschalter 1-polig
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc, 300 mA @ 6 V dc, 500 mA @ 4 V dc
Anschlussart = Löt-Pin
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 8.8mm
Breite = 5mm
Tiefe = 2.7mm
Abmessungen = 8.8 x 5 x 2.7mm
Kontaktwiderstand = 70mΩ
Nennspannung = 4 V dc, 6 V dc, 12V dc
Betriebstemperatur max. = +85°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMP / MMS. Diese Leiterplatten-Mikrominiatur-Schiebeschalter sind unterbrechend und verfügen über vergoldete Anschlussklemmen aus Messing.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 12 V dc, 300 mA @ 6 V dc, 500 mA @ 4 V dc
Anschlussart:
Löt-Pin
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
8.8mm
Breite:
5mm
Tiefe:
2.7mm
Abmessungen:
8.8 x 5 x 2.7mm
Kontaktwiderstand:
70mΩ
Nennspannung:
4 V dc, 6 V dc, 12V dc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 9139053, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMS124, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.