| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9134834 Herst.-Nr.: 9134834 EAN/GTIN: 5056112262664 |
| |
|
| | |
| Länge = 7.5m Steckverbinder 1 = HDMI Steckverbinder 2 = HDMI Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz
Dünnes HDMI-Kabel für benutzerdefinierte Installation, Cable Power. Das HDMI-Kabel für die benutzerdefinierte Installation hat einen über 70 % kürzeren Steckverbinder im Vergleich zu herkömmlichen HDMI-Kabeln, sodass ultradünne Fernsehgeräte oder Anzeigen bündig mit der Wand angebracht werden können. Die flache Bauweise ermöglicht eine einfache Installation und gleichzeitig die höchste Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. · Kurzer Tonabnehmer · Aktiver Chipsatz · Aluminium-Tonabnehmer · Einfache Installation. Anwendungsbereich. · Unterstützt 3D, 4K*2K, 10,2 Gbit/s 2160P und XV-Farbe · Unterstützt alle HDMI-Geräte · Unterstützt Audio-Rückleitungskanal Weitere Informationen: | | Länge: | 7.5m | Steckverbinder 1: | HDMI | Steckverbinder 2: | HDMI | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, 9134834, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CPAL001175MRS, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables |
| | |
| |