| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9134828 Herst.-Nr.: 9134828 EAN/GTIN: 5056112262640 |
| |
|
| | |
| Länge = 7.5m Steckverbinder 1 = HDMI Steckverbinder 2 = HDMI Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Schirmung = Abschirmung
Unterstützt 3D, 4k ; 2k, 10.2Gpbs, 2160P, XV Colour. RS Pro Thin Wire-Aluminium-HDMI-Kabel. Dieses Aluminium-Thinwire-HDMI-Kabel ist für einfache Montage konzipiert und ermöglicht den bündigen Sitz von schlanken TVs oder Displays an der Wand. Eigenschaften und Vorteile: ·Einfache Installation ·Aluminium-Tonabnehmer ·70 % kürzere Steckverbinder als Standard-HDMI-Kabel ·HDMI-Geräte-Unterstützung ·Dreifach geschirmt ·Unterstützt Audio-Rückleitungskanal ·1,4 b – Volles 3D, neueste Version Weitere Informationen: | | Länge: | 7.5m | Steckverbinder 1: | HDMI | Steckverbinder 2: | HDMI | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß | Schirmung: | Abschirmung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m, 9134828, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CPAL00175MRS, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables |
| | |
| |