Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Multiprotokoll-Transceiver 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)-TX 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)-RX 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9134363
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     XR3160EIU-F
EAN/GTIN:
     5059045446460
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
multiprotokoll transceiver
Anzahl der Transmitter = 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver = 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Transceiver = 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Line-Driver = 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver pro Line = 1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Datenumfang = 1 Mbps, 20 Mbps
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Transmitter Signal-Typ = Differential
Receiver Signal Typ = Differential
Interface Standards = EIA/TIA-485
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 5,5 V
Abmessungen = 7.5 x 5.6 x 1.85mm

RS-232/RS-485/RS-422 Transceiver, EXAR. Typische Anwendungen für serielle RS-232, RS-422, RS-485-Transceiver von Exar: Industrie- und Single-Board-Computer Industrie- und Prozesssteuerungsgeräte Point-of-Sale-Geräte Gebäudesicherheit und Automatisierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Transmitter:
1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver:
1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Transceiver:
1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Line-Driver:
1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Anzahl der Receiver pro Line:
1 (RS-485/RS-422), 2 (RS-232)
Datenumfang:
1 Mbps, 20 Mbps
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Transmitter Signal-Typ:
Differential
Receiver Signal Typ:
Differential
Interface Standards:
EIA/TIA-485
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 5,5 V
Abmessungen:
7.5 x 5.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: 9134363, Halbleiter, Schnittstellen, MaxLinear, XR3160EIUF, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 132 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 330 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 660 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.