Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernetkabel Cat.7, 100m, Schwarz Verlegekabel SF/FTP, Aussen ø 8.8mm, LSZH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Ethernetkabel Cat.7, 100m, Schwarz Verlegekabel SF/FTP, Aussen ø 8.8mm, LSZH
Artikel-Nr.:
     108EL-9131835
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09456000692
EAN/GTIN:
     5059039127498
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
LAN Kategorie = Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Standards = EN 50 173-1, ISO/IEC 11 801

HARTING-Ha-vis-Etherail-Kabel Cat7. Eine ölbeständigen Ethernetkabellösung aus der Harting Ha-VIS Etherail-Serie, die für die Installation außerhalb von Schienenfahrzeugen und Bussen entwickelt wurde. Eigenschaften und Vorteile. · Flammhemmend · Wärmebeständig · UV-beständig · Halogenfrei. Anwendungsbereich. · Schienenfahrzeuge · Busse
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.7
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/FTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, raucharm, halogenfrei (LSZH)
Standards:
EN 50 173-1, ISO/IEC 11 801
Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 7 netzwerkkabel schwarz, cat7, kat7 100m, 9131835, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, HARTING, 09456000692, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.062,67*
€ 1.174,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.048,94*
€ 1.197,80*
€ 5,90*
ab € 1.142,49*
€ 1.438,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.197,80*
€ 1.425,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.179,70*
€ 1.403,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.117,93*
€ 1.330,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.060,01*
€ 1.261,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.048,94*
€ 1.248,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 10,4894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.