Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EOZ Druckschalter Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 48 V dc, 220V ac / Mindestens 50 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9131651
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     17.17851.30
EAN/GTIN:
     5059045637127
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.4mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 48 V dc, 220V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP65, IP67
Kontaktnennstrom = Mindestens 50 mA
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Herst.-Teile-Nr. = 17.17851.30

Druckschalter, Serie DJET, mit Frontplattendichtung. Die Druckschalter der Serie DJET werden in Außenanwendungen eingesetzt. Deren 10-mm-Ausführung verfügt gemäß IP67 über eine Frontplattendichtung. Die 6,35-mm-Ausführung kann mit einer Silikonkappe angebracht werden, die Schutz gemäß IP5 bietet. Sie sind wahlweise in ein- oder zweipoligen Ausführungen und in zwei Größen, entweder mit 6,35-mm- oder 10-mm-Durchmesser, erhältlich. Sie haben ein Schaltsystem mit positivem Sprungkontakt mit einer elektrischen Lebensdauer von 100000 Betätigungen. Diese Einheiten werden für die Montage durch den Plattenausschnitt gedrückt und dann mit einer Befestigungsmutter von der Rückseite aus angebracht. Nicht an der oberen Mutter festziehen. Anwendungsmöglichkeiten:. Diese Einheiten können in vielen Anwendungen verwendet werden und sind extrem vielseitig. Einige Beispiele hierfür sind die Militär- und Luftfahrtausrüstung, Telekommunikation, medizintechnische Geräte und Netzteile.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.4mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
48 V dc, 220V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP65, IP67
Kontaktnennstrom:
Mindestens 50 mA
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Herst.-Teile-Nr.:
17.17851.30
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip65, 9131651, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EOZ, 171785130, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 77,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 64,33*
€ 85,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOZ Solutions & Composants
20.17292.21
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.