Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 22-Bit ADC MCP3550-50E/MS, 0.013ksps MSOP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 22-Bit ADC MCP3550-50E/MS, 0.013ksps MSOP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9126889
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3550-50E/MS
EAN/GTIN:
     5059040178670
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 22-Bit
Abtastrate = 0.013ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = 6ppm FSR
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Delta-Sigma-A/D-Wandler Serie MCP34/MCP35
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
22-Bit
Abtastrate:
0.013ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
6ppm FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 9126889, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP355050EMS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.