|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9125287 Herst.-Nr.: MCP48FEB21-E/UN EAN/GTIN: 5059040110236 |
| |
|
|  |  |
 | Architektur = Widerstandsnetzwerk Auflösung = 12 bit Skalierungsfehler = 70LSB Integrale Nichtlinearität = 6LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 10 Rücksetzzeit max. = 7.8µs Ausgangspolarität = Bipolar Referenzspannung = Extern, Intern Stromversorgungs-Typ = Single Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Digital-Analog-Wandler MCP48FEB21/22, 12 bit. Die Produktfamilie Microchip MCP48FEB21/22 umfasst Digital-Analog-Wandler (DACs) mit 12-Bit-Spannungsausgang, die eine hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch und einer kurzen Ausregelzeit bietet. Integrierter nicht flüchtiger EEPROM kann DAC-Einstellungen bei Abschaltung; vier verschiedene Spannungsreferenzoptionen sind verfügbar. Eine SPI-Schnittstelle unterstützt Schreibbefehle von bis zu 20 MHz und Lesebefehle von bis zu 10 MHz. Merkmale. 12 bit Ausgangsspannungsauflösung (4096 Schritte) Mit erweitertem Ausgangsspannungsbereich Schnelle Ausregelzeit: 7,8 μs (typisch) DAC-Spannungsreferenzoptionen: Gerät-VDD, externe VREF (gepuffert oder ungepuffert) und interne Bandlücke (1,22 V (typisch)) Ausgangsverstärkungsoptionen: Einheit (1x) oder 2x (wenn keine interne VDD als Spannungsquelle verwendet wird) Nicht flüchtiger Speicher (EEPROM) Abschaltungsmodi Niedriger Stromverbrauch: 180 μA Normalbetrieb (maximal), 650 nA Abschaltvorgang (typisch) Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 2,7 V bis 5,5 V SPI-Schnittstelle Weitere Informationen:  |  | Architektur: | Widerstandsnetzwerk | Auflösung: | 12 bit | Skalierungsfehler: | 70LSB | Integrale Nichtlinearität: | 6LSB | Anzahl der D/A-Wandlerkanäle: | 1 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 10 | Rücksetzzeit max.: | 7.8µs | Ausgangspolarität: | Bipolar | Referenzspannung: | Extern, Intern | Stromversorgungs-Typ: | Single | Betriebstemperatur min.: | –40 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9125287, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP48FEB21EUN, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters |
|  |  |
| |