|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9125170 Herst.-Nr.: MIKROE-1978 EAN/GTIN: 5060641225168 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Temperatursensor Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Weather click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die MikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die Zusatzplatine Weather click verfügt über den Bosch-Sensor BME280 Sensor für eine präzise Messung von Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur. Temperaturmessbereich: –40 bis +85 °C Feuchtigkeitsmessbereich: 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit Luftdruckmessbereich: 300 bis 1100 hPa Drei Betriebsarten: Ruhezustand, Erzwungen und Normal Standby-Modus: kein Betrieb, alle Register zugänglich, geringste Leistungsaufnahme, ausgewählt nach dem Start Erzwungener Modus: Durchführung einer Messung, Ergebnisspeicherung und Rückkehr in den Standby-Modus Normaler Modus: kontinuierlicher Durchlauf von Messungen und inaktiven Perioden Kommunikation: serieller I²C, SPI Wahl der seriellen Schnittstelle über Verbindungsbrücke Zwei I²C-Adressen verfügbar, gewählt über Verbindungsbrücke Wird von allen MikroElektronika-Compilern unterstützt Stromversorgung: +3,3 V dc Abmessungen: 28,6 x 25,4 x 3,3 mm Anwendungen: Heimautomatisierung, Fitnesskontrolle, Wettervorhersage, vertikale Bewegungserkennung, Fernabtastung für das Internet der Dinge (IoT) Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Temperatursensor | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9125170, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1978, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 19,22* | € 28,29* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 20,48* | € 29,75* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 25,23* | € 35,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|