Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions Duris E5 PowerFlex LED-Streifen 4000K, Weiß 24V 72LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions Duris E5 PowerFlex LED-Streifen 4000K, Weiß 24V 72LEDs/M
Artikel-Nr.:
     108EL-9125029
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILX-E507-NW10-3240-SD201.
EAN/GTIN:
     5059045448952
Suchbegriffe:
9125029
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Nennspannung = 24V
Anzahl der LEDs pro Meter = 72
Oberflächenfarbe = 4000K
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = Duris E5 PowerFlex

Duris E5 PowerFlex-LED-Streifen – 7,5 mm. Diese Familie flexibler LED-Streifen von Intelligent LED Solutions (ILS) ist Teil der PowerFlex-Serie. Sie verfügen über eine weiße DURIS E5-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit einem Abstand von 7,5 mm. Dieser dicht gepackte LED-Streifen bietet eine hohe Helligkeitsausgabe aus einer kompakten LED. Die PowerFlex-Streifen verwenden 3M-Thermoband mit Konstantstrom-Treiber-ICs und Schutzdioden. Ergänzen Sie sie einfach mit einem 24-V-Netzteil und einem optionalen externen Dimmer. Geeignete Anwendungen für die PowerFlex-LED-Streifen umfassen: Arbeitsbeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Kühlschrankbeleuchtung und Fotografie.. Merkmale der PowerFlex-LED-Streifen mit 7,5 mm Rastermaß: 7,5 mm LED-Rastermaß Länge: 3240 mm Breite: 10 mm 120° Strahlbreite 24 V Schneidbar alle 45 mm Doppelseitiges 3M-Thermoband Anschlussdrähte
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Nennspannung:
24V
Anzahl der LEDs pro Meter:
72
Oberflächenfarbe:
4000K
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
Duris E5 PowerFlex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,93*
€ 211,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZV024-120M-9767C-SAL
ab € 106,08*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-001.
ab € 19,47*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-001.
ab € 16,26*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1000-002.
ab € 13,00*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILK-FLEXEXT-1500-002.
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.