| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9120875 Herst.-Nr.: MQR1-M5 EAN/GTIN: 5060641220965 |
| |
|
| | |
| Serie = MQR
Drehverbindung, Serie MQR. Pneumatische Drehverbindungen der Serie MQR können drehende und gleitende Bauteile belüften. Die Drehverbindung nutzt Metalldichtungen, um ein Festkleben zu verhindern, und durch die lange Lebensdauer kann sie für bis zu 1 Milliarde Drehungen verwendet werden. Durch Lager unterstützt R1/8-Steckeranschluss M5 x 0,8 Buchsenanschluss Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa Minimaler Betriebsdruck: –100 kPa Maximale Drehzahl: 3000 U/min Zulässige Radiallast: 1 N Weitere Informationen: | | Serie: | MQR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehbare verbindung, drehdurchführungen smc, 9120875, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, SMC, MQR1M5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,08* | € 101,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,08* | € 102,84* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,31* | € 111,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|