Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intelligent LED Solutions ILS BIOFY Eco1 Entwicklungskit, Biometrischer Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions ILS BIOFY Eco1 Entwicklungskit, Biometrischer Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-912-5240
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILE-BI01-GRIP-SC201.
EAN/GTIN:
     5059045276104
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Sensortechnik = Biometrischer Sensor
Kit-Klassifizierung = Modul
Kit-Name = ILS BIOFY Eco1

ILS BIOFY Eco1 SFH 7060 Modul. Diese BIOFY-Gesundheitsüberwachung Eco1 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist ein Modul mit dem BIOFY-Sensor SFH 7060. Diese kompakten und leistungsstarken LED-Arrays bestehen aus einer FR4-Platine. Der BIOFY Eco1 bietet ein optimales Wärmemanagement und benötigt keine zusätzlichen Kühlkörper. Der BIOFY-Sensor SFH 7060 von OSRAM Opto Semiconductors ist ein integrierter optoelektronischer Sensor. Der SFH7060-Sensor wurde zum Messen von Puls/Herzfrequenzen und Blutsauerstoffgehalt entwickelt. Dieses Multichip-Gerät verfügt über drei grüne LEDs (530 nm), eine rote LED (660 nm) und eine IR-LED (950 nm). Der BIOFY-Sensor SFH 7060 enthält außerdem eine hochsensible Fotodiode mit einer großen Oberfläche zur Maximierung des Signalpegels.. Merkmale des BIOFY Eco1: SFH 7060 BIOFY Sensor Abmessungen: 20,25 x 13,7 x 0,9 cm Puls-/Herzfrequenzmessung Näherungssensor
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Biometrischer Sensor
Kit-Klassifizierung:
Modul
Kit-Name:
ILS BIOFY Eco1
Weitere Suchbegriffe: 9125240, Raspberry Pi, Arduino und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Intelligent LED Solutions, ILEBI01GRIPSC201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.