|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9112717 Herst.-Nr.: KSZ9021RLI EAN/GTIN: 5059040130647 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Transceiver-IC Anzahl der Transceiver = 1Mbit/s Unterstützter Standard = 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 64 Versorgungsspannnung typ. = 1,2 V Abmessungen = 10 x 10 x 1mm Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ethernet-Transceiver, Micrel Inc. Micrel bietet energiesparende, stark integrierte, kompakte und kostengünstige Lösungen in Transceivern mit Fast- und Gigabit-Ethernet-Bitübertragungsschicht an. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Transceiver-IC | Anzahl der Transceiver: | 1Mbit/s | Unterstützter Standard: | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 64 | Versorgungsspannnung typ.: | 1,2 V | Abmessungen: | 10 x 10 x 1mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9112717, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, KSZ9021RLI, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics |
|  |  |
| |