Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITL, SW 17 mm VDE Ringschlüssel CrV-Stahl, Länge 229 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITL, SW 17 mm VDE Ringschlüssel CrV-Stahl, Länge 229 mm
ITL, SW 17 mm VDE Ringschlüssel CrV-Stahl, Länge 229 mm
ITL, SW 17 mm VDE Ringschlüssel CrV-Stahl, Länge 229 mm
ITL, SW 17 mm VDE Ringschlüssel CrV-Stahl, Länge 229 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9111326
Hersteller:
     ITL Insulated Tools
Herst.-Nr.:
     9111326
EAN/GTIN:
     5056112258896
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel
Metrische Größe = 17mm
Gesamtlänge = 229 mm
VDE 1000V zugelassen = Ja
Doppelseitig = Nein
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Isoliert
Größe = 17 mm

Isolierte Ratschenringschlüssel, RS Pro. Unsere Serie von vollständig isolierten Ratschenringschlüsseln wurde zu Ihrem Schutz vor bis zu 1000 V entwickelt. Der 72-Zahn-Ratschenring und das Zahnrad erzeugen einen 5° Drehwinkel für den Einsatz in engen Bereichen. Ausstattung mit Spritzguss-Nylon-11-Isolierung, die sich mit dem Werkzeug verbindet und so maximalen Schutz und längere Lebensdauer bietet. Aufgrund der einzigartigen Nylon-11-Isolierung sind die Werkzeuge eine hervorragende Wahl für Arbeiten in rauem Klima und unter schwierigsten Bedingungen. Eine ausgezeichnete Wahl sowohl für elektrische als auch industrielle technische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile Jedes Werkzeug besteht aus Spritzguss Isolierung aus Nylon 11 Spezifikation IEC 60900:2004
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenringschlüssel
Metrische Größe:
17mm
Gesamtlänge:
229 mm
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Doppelseitig:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Isoliert
Größe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, einringschlüssel vde, einringschlüssel, 9111326, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, ITL Insulated Tools Ltd, 07017, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.