Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Empfänger 5MBd, 685nm Rechteckig, 4-polig THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9107119
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-2521CZ
EAN/GTIN:
     5059041223560
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
Polymerfaserkabel
lwl empfänger
Datenrate max. = 5MBd
Steckerform = Rechteckig
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 685nm
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = THT
Abmessungen = 18.8 x 12.19 x 7.62mm
Höhe über Panel = 7.62mm
Länge = 18.8mm
Breite = 12.19mm
Ausgangssignaltyp = TTL

LWL-Empfänger Serie AFBR-25x1CZ. Die Serie AFBR-25x1 Z Versatile Link von Avago Technologies umfasst Übertrager für LWL-Verbindungen. Es sind drei verschiedene Gehäuse erhältlich. Das AFBR-2521CZ ist ein horizontales Gehäuse, AFBR-2531CZ vertikal, und AFBR-2541CZ ist das geneigte (30°) Gehäuse. Der Empfänger besteht aus einem IC mit Fotodiode mit einem TTL-Logik-Ausgang. Der Übertrager hat dabei ein Signal von DC bis 5 MBd bis zu 50 m. Anwendungen umfassen Treiber und Wechselrichter, RS-232- und RS-485-Erweiterungen, industrielle Steuerung sowie Fabrikautomation.. LWL-Empfänger AFBR-25x1CZ für 1 mm POF und 200 μm PC Versatile Link-Gehäuse: kompatibel mit den Versatile Link-Steckverbindern von Avago Technologies Platzsparend Umgekehrte Ausgangssignale RoHS-konform Empfänger: integrierte PIN-Diode und digitalisierender IC mit TTL-Ausgangslogik Reset bei Einschaltung (POR) 50 m Entfernung mit 1 mm (POF) / 500 m Entfernung mit 200 μm PCS-Faser (Polymer Clad Silica) Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5MBd
Steckerform:
Rechteckig
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
685nm
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
18.8 x 12.19 x 7.62mm
Höhe über Panel:
7.62mm
Länge:
18.8mm
Breite:
12.19mm
Ausgangssignaltyp:
TTL
Weitere Suchbegriffe: 9107119, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBR2521CZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.