|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9106848 Herst.-Nr.: KITXMC13BOOT001TOBO1 EAN/GTIN: 5059043242477 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = XMC1300 Boot Kit Technologie = MCU Prozessortyp = MCU
XMC1100/1200/1300-Manschettensatz-Evaluierungsplatinen. Manschettensatz-Evaluierungsplatinen für die Infineon-Serie XMC1000 von 32-Bit-Mikrocontrollern. Alle Versionen bieten die MCU in einem TSSOP38-Gehäuse und beinhalten einen abnehmbaren SEGGER J-Link-Debugger. Typische Anwendungen umfassen die Verwendung mit Smart Sensoren und Betätigungselementen, LED-Beleuchtung, Berührungssteuerung und LED-Anzeigen. ; 910-6835 910-6835 XMC1100 MCU mit 64 KB Flash und vollständigem Peripheriesatz der Serie XMC1100 Kompatibel mit Arduino™-Shields ; 910-6839 910-6839 XMC1200 MCU mit 200 KB Flash und vollständigem Peripheriesatz der Serie XMC1200 ; 910-6848 910-6848 XMC1302 MCU mit 200 KB Flash und vollständigem Peripheriesatz der Serie XMC1300 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | XMC1300 Boot Kit | Technologie: | MCU | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9106848, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, KITXMC13BOOT001TOBO1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |