Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor PT100
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor PT100
Artikel-Nr.:
     108EL-9106826
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9106826
EAN/GTIN:
     5056112257684
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
rs pro pt100
pt100
Modellnummer = L200
Sensortyp = PT100
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +50 °C
Stromversorgung = Netzbetrieb
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Alarm = Nein

CE-Kennzeichnung Temperaturmessungen mit dem L200 erfolgen in Übereinstimmung mit IEC584 und IEC751, ITS90 bezieht sich auf. L200-TC 8 x Thermoelement – Best.-Nr. 910-6817 L200-PT8 x Pt100 – Best.-Nr. 910-6826. RS L200 USB-TC- und PT-Digitalthermometer / Datenlogger. Das L200 Pt100 / Thermoelementthermometer kann in Verbindung mit einem PC für eine präzise Temperaturmessung verwendet werden. Dieses digitale Thermometer mit einem vielseitigen 8-Kanal-Thermoelement und Pt100 scannt nicht nur, sondern bietet Ihnen auch die Protokollierung von Messwerten. Der Temperaturmonitor kann auch als eigenständige Anzeige und Datenlogger verwendet werden. Er verfügt über eine Digitalanzeige der gemessenen Temperatur. Das System verfügt über eine Selbstkalibrierungsfunktion, die in die Thermoelementversion integriert ist, und ist eine schnelle und extrem praktische Methode für die Vor-Ort Kalibrierung. Das L200 benötigt keine zusätzliche Ausrüstung, nur einen speziellen externen Link. Die Selbstkalibrierung dieser Serie von Digitaltemperatur-Thermometer ist genauso einfach und nutzt Einsteck-Präzisionswiderstände. Das L200 wurde entwickelt, um Ihnen herausragende Stabilität und hohe Messauflösung zu bieten und ist die perfekte Kreuzung aus praktischer Anwendung in der Anlage und Laborleistung. Die im Lieferumfang des Thermometers enthaltene PC-Software ermöglicht Steuerung, Messung und Kalibrierungsfunktionen. Eigenschaften und Vorteile. – Niedrige Kosten und hohe Leistung – USB-Schnittstelle – 8 Thermoelement-Eingänge (Typ J, K, T, E, N, R, S und B) oder Pt100-Eingänge (3-adrig) – Eine integrierte Anzeige für den ausgewählten Kanal oder alle Kanäle, automatischer Bildlauf – Auflösung: 0,1 °C auf der L200-Anzeige und 0,01 °C in der Software – Selbstkalibrierungsfunktion – Auswahl von °C / °F – PC-Software zur Fernmessung, Datenprotokollierung und Kalibrierung im Lieferumfang enthalten – Einfach zu verwenden – Anzeige mit LCD-Hinterleuchtung – Anzeigeauflösung der Thermoelementbereiche: 0,1 °C – Pt100-Serie 0,01 °C – Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C – CE-Kennzeichnung – RoHS-konform – Temperaturmessungen mit L200 erfolgen in Übereinstimmung mit IEC 584 und IEC 751, ITS 90 bezieht sich auf. Anwendungen. Lebensmittelverarbeitung. Lagereinrichtungen. Bildungseinrichtungen. Umweltschutz. F ;amp;E-Experimente. Überwachung von Kühlungs- / Tiefkühlanlagen. Museen und Galerien. Technische Daten. Technische Daten bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C Eingang / Bereiche Thermoelement gemäß IEC 584 Typ J –200 °C bis 750 °C Typ K –200 °C bis 1200 °C Typ T –200 °C bis 350 °C Typ E –200 °C bis 900 °C Typ N 0 °C bis 1300 °C Typ R 0 °C bis 1760 °C Typ S 0 °C bis 1760 °C Typ B 300 °C bis 1800 °C Pt100 gemäß IEC751, 3-adrig, –200 °C bis 850 °C. Zubehör. Die L200 Digitalthermometer werden mit einem Netzteiladapter, USB-Kabel, PC-Software einschließlich einer Bedienungsanleitung auf CD geliefert. Das L200-TC umfasst einen externen Link.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
L200
Sensortyp:
PT100
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Alarm:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 9106826, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, RS PRO, L200PT, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,11*
€ 1.338,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,00*
€ 1.324,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,71*
€ 1.289,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,91*
€ 1.220,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,37*
€ 1.207,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4437939
ab € 44,66*
Zubehör
RS Pro
3971236
ab € 27,62*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,22*
Zubehör
RS Pro
285633
ab € 65,59*
Zubehör
RS Pro
4553968
ab € 56,73*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.676,57*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.