| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9103120 Herst.-Nr.: 84TZ.4SLS EAN/GTIN: 5059040070394 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 4mm Form = T Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz/lang Höhensicher = Ja Material/Stoff = Siliziumstahl
Facom SLS-T-Griff-Innensechskantschlüssel, höhensicher. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese Innensechskantschlüssel mit T-Griff von Facom haben einen Standardklinge aus starkem und verschleißfestem Siliziumstahl. Der ergonomische Griff wurde entwickelt, um eine höhere Drehmomentübertragung und Komfort zu vereinen. Die Wärmebehandlung von Facom garantiert Sicherheit. Wenn das Werkzeug überlastet ist, verbiegt es sich anstatt zu splittern. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Metrische und britische Optionen Ergonomischer T-Griff für die effiziente Nutzung beider Enden des Schlüssels Siliziumstahl Ergonomischer Griff für die effiziente Nutzung beider Enden des Schlüssels Polierte, phosphatierte Oberfläche. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 4mm | Form: | T | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz/lang | Höhensicher: | Ja | Material/Stoff: | Siliziumstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, sechskant-steckschlüssel t-griff facom, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 9103120, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Facom, 84TZ4SLS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,48* | € 18,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,32* | € 20,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,03* | € 22,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 22,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,65* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|