Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Power Switch IC 13,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Power Switch IC 13,5 V max. 1 Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-9101708
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2514YM5-TR
EAN/GTIN:
     5059040128996
Suchbegriffe:
9101708
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Arbeitsspannnung max. = 13,5 V
Anzahl der Ausgänge = 1
Anzahl der Eingänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm

USB-Netzschalter, Micrel. Einen Schalter für die Hochspannungsseite von Micrel, geeignet für die allgemeine Stromverteilung. Werden in der Regel in USB-Peripheriegeräten und Desktop- oder Notebook-PCs eingesetzt.
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
13,5 V
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.