Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT1 Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Schließer 16A 24V dc Spule / 400mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097937
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393240-4
EAN/GTIN:
     5059040302556
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 400V
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 1440Ω
Spulenleistung = 400mW
Erfüllte Normen = CSA, cULus, VDE
Schaltleistung AC max. = 4 kVA

UL, CSA, VDE. Serie RT1 ; RT2 - Bistabile/Verriegelungsrelais. Relais der Serie RT1 und RT2 von TE Connectivity sind polarisierte bistabile (Einrast-) Relais mit entweder 1 oder 2 Spulen. Relais der Serie RT1 und RT2 haben eine verstärkte Isolierung und einen Grad an Stoßfestigkeit und werden üblicherweise verwendet in batteriebetriebenen Geräten oder Anwendungen, bei denen "Speicherfunktion" erforderlich ist (z. B. bei Stromausfall.). Eigenschaften und Vorteile:. Verstärkte Isolierung RTII - flussmittelfest 5 mm Stiftabstand Stoßfestigkeit (zerstörend): 100 g
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
400V
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
1440Ω
Spulenleistung:
400mW
Erfüllte Normen:
CSA, cULus, VDE
Schaltleistung AC max.:
4 kVA
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, 9097937, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 213932404, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 5,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,09*
1 Tag
591
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 5,25*
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 6,46*
1 Tag
1054
€ 14,99*
ab € 2,90*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.