Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity HDSCS Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 18-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097820
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1563759-1
EAN/GTIN:
     5059040292895
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse tyco amp
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 18
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Plug-In
Serie = HDSCS
Farbe = Schwarz
Höhe = 31.3mm
Breite = 25.7mm
Tiefe = 67.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

HDSC-abgedichtete MCP-1.5K-Steckdosengehäuse, TE Connectivity. Gekapselte Kfz-Buchsengehäuse HDSCS MCP 1.5K, beständig gegen starke Vibrationen und hohe mechanische Belastungen. Diese HDSCS-Buchsen-Steckverbindergehäuse verfügen über eingebaute Zusatzarretierungen, die mit der Kontaktausrichtung und dem zusätzlicher Halt für das Kabel übereinstimmen und ein hörbares Klickgeräusch erzeugen, wenn sie vollständig arretiert sind. Eine Schiebeverriegelung hilft beim Steck- und Trennvorgang und sorgt für eine sichere Steckverbindung. Die Gehäuse verfügen über Ausrichtung und Führung, um ein falsches Stecken zu verhindern, und haben eine geringe Steckkraft. Diese HDSCS MCP 1.5K-Steckverbinder-Gehäuse sind so konzipiert, dass sie MCP 1.5K-Kontakte mit einem SWS (Einzeldrahtabdichtungssystem) aufnehmen, das separat bestellt werden muss. Eigenschaften und Vorteile. Sehr zuverlässige und langlebige Konstruktion Hohe Vibrationsfestigkeit Schutz gemäß Schutzart IP67 gegen Staub und Wasser Integrierte Sekundärverriegelung Schiebeverriegelung für sicheres Stecken Ausrichtung und Führung Geringe Steckkraft. Anwendungsbereich. Diese HDSCS-Steckverbinder sind für den Einsatz in Kabel-Kabel-Verbindungen in elektronischen und elektrischen Anwendungen in Kraftfahrzeugen konzipiert, wo starke Vibrationen auftreten. Anwendungen umfassen eine Reihe von industriell und gewerblich genutzten Fahrzeugen, einschließlich Lastwagen, Busse, Geländefahrzeuge, Baufahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Bergbaufahrzeuge, Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst, Forstmaschinen, Freizeitfahrzeuge, Seefahrzeuge und Motorräder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
18
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Plug-In
Serie:
HDSCS
Farbe:
Schwarz
Höhe:
31.3mm
Breite:
25.7mm
Tiefe:
67.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 9097820, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 115637591, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 5,74*
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,75*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 5,78*
1 Tag
53
1
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,27*
1 Tag
1435
1
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1670866-1
ab € 0,43*
Zubehör
TE Connectivity
1670865-1
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.