Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Junior Power Timer Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 4-polig, Schwarz / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9097321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929505-1
EAN/GTIN:
     5059040326736
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerendgehäuse
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Plug-In
Serie = Junior Power Timer
Farbe = Schwarz
Höhe = 17.6mm
Breite = 22.4mm
Tiefe = 26mm

Zubehörserie für TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse siehe Best.-Nr. ; 717-4458 717-4458 (typisch). Steckverbindergehäuse Junior Power Timer, TE Connectivity. Eine Serie von TE Connectivity Junior Power Timer Steckverbindergehäuse.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Plug-In
Serie:
Junior Power Timer
Farbe:
Schwarz
Höhe:
17.6mm
Breite:
22.4mm
Tiefe:
26mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, 9097321, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 9295051, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,01*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,03*
2 Tage
351
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,27*
2 Tage
483
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,52*
2 Tage
4320
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,553*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 44,50*
Sonstiges
TE Connectivity
929504-1
ab € 0,51*
Sonstiges
TE Connectivity
928794-2
ab € 0,14*
Sonstiges
TE Connectivity
928931-2
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.