Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 40 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 40 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 40 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 40 Schraub
RS PRO Leuchtmelder 230V ac Weiß, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 40 Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-9092465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9092465
EAN/GTIN:
     5056112256427
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe = Weiß
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schraub
Serie = LEDtec16
Nennstrom = 20mA
Leuchtmelder-Form = Rund

Kontrollstation Komplette Einheiten für RS PRO-16-mm-LED-Anzeige. Die LED-Anzeigen der RS PRO-Serie mit Multi-Chip-Technologie sorgen für helle und gleichmäßige Farben bei geringerem Stromverbrauch. Noch leichter ist die schnelle und einfache Installation mit einer Überwurfmutter auf der Rückseite der Platte und unverlierbaren Schraubanschlussklemmen. Ihnen wird ein Spannungsbereich von 12 V bis 230 V geboten und Sie können aus den Farben rot, grün, gelb, blau und weiß auswählen. Diese Serie von LED-Anzeigen hat die Schutzart IP40 und eine Betriebsdauer von 30.000 Stunden. LED ist die Abkürzung für Leuchtdiode, und eine LED ist ein Halbleiter, der aufleuchtet, wenn eine elektrische Ladung hindurchfließt. Sie sind in verschiedenen Farben und Spannungen erhältlich, und diese LED-Meldeleuchten von RS PRO umfassen: ; 909-2415 909-2415 – Blau 12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 – Grün 12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 – Rot 12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 – Weiß 12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 – Gelb 12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 – Blau 24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 – Grün, 24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 – Rot 24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 – Weiß 24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 – Gelb 24 V ac/dc ; 909-2427 909-2427 – Blau 120 V ac/dc ; 909-2437 909-2437 – Grün 120 V ac/dc ; 909-2452 909-2452 – Rot 120 V ac/dc ; 909-2461 909-2461 – Weiß 120 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 – Gelb 120 V ac/dc ; 909-2421 909-2421 – Blau 230 V ac ; 909-2446 909-2446 – Grün 230 V ac ; 909-2455 909-2455 – Rot 230 V ac ; 909-2465 909-2465 – Weiß 230 V ac ; 909-2480 909-2480 – Gelb 230 V ac. Eigenschaften und Vorteile:. Heller als herkömmliche GlühlampenSchnelle und einfache MontageHelles und farbintensives LichtSehr geringer Stromverbrauch – sehr energieeffizientTemperaturbereich: -25°C bis 55 °CBetriebslebensdauer bis zu 30000 StundenAuswahl an Farben und SpannungenMulti-Chip-TechnologieSchutzart IP40: geschützt gegen Werkzeuge und kleine Kabel, nicht geschützt gegen Flüssigkeiten. Typische Anwendungen:. Kontrollleuchten und LED-Signalleuchten sind Kontrollleuchten für Maschinen oder Instrumente und können auch in Schalter eingebaut werden. Sie können verwendet werden, um anzuzeigen, wenn eine Maschine oder ein Industrieprozess gestartet oder gestoppt wurde. Sie bieten Lösungen für eine Vielzahl von Anforderungen und sind ideal für eine höchst zuverlässige Anzeige. Sie sind zu finden in:Automatische AusrüstungTelefoneZustandspanelsArmaturenbrettbeleuchtung
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette Einheit
Meldeleuchtenfarbe:
Weiß
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schraub
Serie:
LEDtec16
Nennstrom:
20mA
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 9092465, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, RS PRO, LEDtec16White230VacX, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.